Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Presión máxima de trabajo de la bobina nominal de 350 PSIG. La unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba. *Nota: esta unidad no pasó la prueba de presión inicial, pero puede repararse. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN441B.
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSC-35
- Serial Number: 813499 LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions