Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40ºF de succión, 105ºF de condensación y 78ºF de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Esta unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba. El modelo LSC es un ventilador centrífugo, condensador de tiro forzado que es silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos contrarrestan la pérdida de presión estática relacionada con los conductos, lo que hace que estas unidades sean adecuadas para instalaciones en interiores donde es deseable ocultar la unidad o cuando este es el único espacio disponible. Se han eliminado los accesorios de sudor de cobre. Unidad de mano izquierda. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN441D.
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSC-35
- Serial Number: 813500 LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions