Condensador evaporativo Evapco - 57 toneladas
Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco - 57 toneladas. Modelo: LSCB80. Las unidades de ventilador centrífugo LSCB se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones. Los modelos LSCB son muy silenciosos e ideales para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. La bandeja y la carcasa están construidas con acero galvanizado en caliente G-235 para una larga vida útil y durabilidad. Las bobinas cuentan con un diseño patentado que garantiza la máxima capacidad de enfriamiento. El sistema de distribución de agua se simplifica enormemente en las unidades EVAPCO. El enfriador ha sido reparado con soldadura de latón. Sólo se puede utilizar como enfriador por líquido; para uso no refrigerante únicamente. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de refrigerante. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 12 pies 3 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: OI169.
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSCB80
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions