Condensador evaporativo Evapco - 650 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC-650N. Capacidad nominal: 650 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 462 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Incluye (2) calentadores de sartén 230/60/3 de 10 kW con termostato y corte por bajo nivel de agua. Dimensiones totales: 27 pies de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 13 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN850-86).
Product Details
- Cantidad en stock: AANF321.80
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-650N
- Serial Number: 868021
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 650
Condenser Dimensions
Pump Details