Condensador evaporativo Evapco - 755 toneladas
1990 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA-755. Capacidad nominal: 755 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y aproximadamente 530 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F . Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 14 pies 11 pulgadas de alto (ACN958).(H)
Product Details
- Cantidad en stock: CCPH01.25
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-755
- Serial Number: 901336
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details