Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco

2003 Condensador evaporativo Evapco. Modelo PMCB530S. N/S M025554. (2) ventiladores: 10 hp y 5 hp. 460 V, 60 Hz, trifásico. Bomba: 7-1/2 hp. 460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones: Sección inferior de la torre: 19 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto. Sección superior: 19 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto. Esta unidad es igual que el modelo PMCB 630, excepto que los motores del ventilador son más pequeños.

Product Details

  • Cantidad en stock: CAM001.
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: PMCB530S
  • Serial Number: M025554

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1

Condenser Dimensions

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Condensador evaporativo Evapco