Torre de condensador evaporativo Evapco
Evapco, Inc. Condensador evaporativo / Torre de circuito cerrado. Año: 1999. Modo: ATC-2370 (UBC-2370). Clasificación de Arqueo Nominal: 2370 toneladas R-22 / 1.681 toneladas R-717. Motores de ventilador (4) 20 HP. Bombas de pulverización: (4) 7,5 HP. *Nota: la unidad se podría dividir en una sola torre con la mitad de capacidad (1.185 TR R-22 / 840,5 TR R-717). Peso estimado: 98,230 lbs (16,060 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 40,5 pies de largo x 24 pies de ancho x 17 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RSCT01
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-2370
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions