Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas.
Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas. Modelo: LSW-87A. S/N: 5132070. Cinturón No: B-92. Refrigerante: R-22. Capacidad: 500 gpm (30 000 gph) de agua desde 103 °F - 91 °F a 75 °F de bulbo húmedo. Este fue enviado de fábrica como un enfriador de líquido Evapco, modelo LSW-87A, S/N: 5132070, pero esencialmente igual que un LSCB-315 si está clasificado como condensador evaporativo. G-235 Construcción de acero galvanizado en caliente. Entrada: 21 pulgadas de diámetro. (9) Eliminadores: 20 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 70 pulgadas. H. Las unidades de tiro forzado con ventilador centrífugo serie LSW se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones, especialmente donde el ruido es una preocupación. Entradas: (1) tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro, (2) tubería de PVC de 4-1/2 pulgadas de diámetro. tuberías de medios. Salidas: (1) tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro, (2) tubería de PVC de 4-1/2 pulgadas de diámetro. tuberías de medios. Dimensiones totales (máquina completa): 18 pies 8 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto. ACN400.
Product Details
- Cantidad en stock: GPS2001.100
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSCB-315
- Serial Number: 5132070
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions