Condensador evaporador Evapco - 420 toneladas nominales
Condensador evaporador Evapco. Modelo: ATC-420. Número de serie: 985704M. Presión de bobina de 350 psi, correa 6B-148. Capacidad nominal: 420 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Clasificado para 302 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Dimensiones totales aproximadas: 14 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pGKD209.100
- Manufacturer: Evapco
- Model: ATC-420
- Serial Number: 985704M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions