Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-4983-750 - 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-4983-750 - 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín de baja temperatura Evapco serie NTL2. Modelo: NTL2-4983-750M. N.º de serie: 961397. Presión de diseño: 250 PSIG.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD09
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL2-4983-750
  • Número de serie: 961397

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 49,830
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 41.53
  • Flujo de aire (CFM): 41,172
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors: 1750 RPM

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 141
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Fan Guards.
Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-4983-750 - 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente