Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTP-66-0406 - 44 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTP-66-0406 - 44 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Evapco NTP-66-0406 Evaporador de amoníaco Penthouse: 44,25 toneladas, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 35400 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 44,25 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 40425 CFM y tiene serpentines alimentados por la parte inferior recirculados con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 2 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR45
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTP-66-0406
  • Número de serie: I029421 AU-36

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 35,400
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 44.25
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 35,400
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 44.25
  • Flujo de aire (CFM): 40,425
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 10.4
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,200
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 243
  • Ancho (pulgadas): 108
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 10,745
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTP-66-0406 - 44 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$0