Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTPA-49-0408 - 38 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTPA-49-0408 - 38 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco Penthouse NTPA-49-0408 de Evapco: 37,5 toneladas, 3 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines de baja temperatura esmerilados. Tiene una capacidad de 30 000 (BTUH/°F TD) con un tonelaje estimado de 37,5 (TR) a 15 TD. Un flujo de aire de 29 708 CFM y tiene serpentines de alimentación inferior recirculados. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 3 motores de ventilador de 3 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR40
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTPA-49-0408
  • Número de serie: I029420

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 30,000
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 37.5
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 30,000
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 37.5
  • Flujo de aire (CFM): 29,708
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 10.18
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Fabricante de motores: Super-E
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,200
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 176
  • Ancho (pulgadas): 108
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 8,975
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Serpentín evaporador de amoníaco para techo de ático Evapco NTPA-49-0408 - 38 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Reductor de velocidad Dodge APG - 3 HPReductor de velocidad Dodge APG - 3 HP