Torre de condensador evaporativo EVAPCO PMC-515E-1G (unidades de 1 torre, 515 toneladas)
Año de fabricación: 2013
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 515 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 365 TR*
Volumen de bobina (total): 42 pies3
CFM (total): 100300 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10HP
¿Bomba incluida? Bomba de Sumidero - Bomba Aurora Mod. 92-13276-1 Tipo 341A BF Tamaño 4x59B Tamaño del impulsor: 7 ¾” Cabeza pies 45 RPM Motor de sumidero 1750 - US Motors Mod. RY25A 10HP Marco 215JM Voltios 460 1725 RPM 215 JM
Detalles del ventilador (por unidad): Motor del ventilador: (2) x 20 HP 1770 RPM 256T Marco FAN BELT B-123-2
Dimensiones superiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 5'1 de alto
Peso superior (por unidad): 9,970 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 5500 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 515 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 365 TR*
Volumen de bobina (total): 42 pies3
CFM (total): 100300 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 10HP
¿Bomba incluida? Bomba de Sumidero - Bomba Aurora Mod. 92-13276-1 Tipo 341A BF Tamaño 4x59B Tamaño del impulsor: 7 ¾” Cabeza pies 45 RPM Motor de sumidero 1750 - US Motors Mod. RY25A 10HP Marco 215JM Voltios 460 1725 RPM 215 JM
Detalles del ventilador (por unidad): Motor del ventilador: (2) x 20 HP 1770 RPM 256T Marco FAN BELT B-123-2
Dimensiones superiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 5'1 de alto
Peso superior (por unidad): 9,970 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 12' de largo x 12' de ancho x 8'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 5500 LBS
Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: SBOD08.30
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-515E-1G
- Serial Number: 12-473197
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 515
- Unit Ammonia Tons (TR): 365
- Unit Coil Volume (ft3): 42
- Unit CFM (CFM): 100300
- Design Pressure (PSI): 400
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 144
- Top Width (Inches): 144
- Top Height (Inches): 61
- Top Weight (LBS): 9970
- Bottom Length (Inches): 144
- Bottom Width (Inches): 144
- Bottom Height (Inches): 104
- Bottom Weight (LBS): 5500
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Pump Recommended HP: 10
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 460
- Motor Frame Size: 215JM
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2013