Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 560 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 406 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles de ventiladores (por unidad): 3 ventiladores. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 1765 rpm, 460 V, 9,40 A, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico.
Dimensiones superiores (por unidad): 19'3 largo x 10' ancho x 5'10 alto
Peso superior (por unidad): 22,282 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'3 de largo x 10' de ancho x 9'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 7,427 LBS
Notas: Faltan ventiladores. La bobina ha sido probada con éxito contra fugas.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Toneladas nominales (total): 560 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 406 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles de ventiladores (por unidad): 3 ventiladores. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 1765 rpm, 460 V, 9,40 A, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico.
Dimensiones superiores (por unidad): 19'3 largo x 10' ancho x 5'10 alto
Peso superior (por unidad): 22,282 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'3 de largo x 10' de ancho x 9'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 7,427 LBS
Notas: Faltan ventiladores. La bobina ha sido probada con éxito contra fugas.
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: HEBH003
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-560
- Serial Number: A802167L.H.
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 560
- Unit Ammonia Tons (TR): 406
- Bottom Coil Condition Rating: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 231
- Top Width (Inches): 120
- Top Height (Inches): 70
- Top Weight (LBS): 22282
- Bottom Length (Inches): 231
- Bottom Width (Inches): 120
- Bottom Height (Inches): 116
- Bottom Weight (LBS): 7427
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/260
- Motor Amps: 48/24
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 231
- Width (Inches): 120
- Height (Inches): 186
- Weight (LBS): 29,709
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes