Condensador evaporativo Evapco PMC - 774 toneladas
Condensador evaporativo Evapco PMC. Modelo PMC-774E. Serie: 9-355-641. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. Número de cinturón: 2B-116. Clasificaciones nominales: 774 TR (R-22 freón) / 549 TR (R-717 amoniaco). Previamente funcionado con refrigerante amoniaco. Motores de ventilador: (3) 10 HP. Bomba de pulverización: 7,5 HP, 1200 GPM. Peso de envío: 29,980 lbs (21,930 sección más pesada). Volumen de la bobina: 101 pies cúbicos. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EZPR06
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMC-774E
- Serial Number: 9-355641
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details