Condensador evaporativo Evapco PMCA-950 (950 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMCA-950 (950 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA. Modelo: PMCA-950, N.º de serie: 12-482433. N.º de correa: 2BX-128. Presión de prueba de serpentín: 400 PSIG. Toneladas nominales: 950. Toneladas de amoníaco: 674. CFM: 137000.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR04
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-950
  • Número de serie: 12-482433

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 950
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 674
  • Unidad CFM (CFM): 13,700
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Repair Required - Pressure Leaking
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 120
  • Altura superior (pulgadas): 78
  • Peso superior (LBS): 15,150
  • Longitud inferior (pulgadas): 288
  • Ancho inferior (pulgadas): 120
  • Altura inferior (pulgadas): 98
  • Peso inferior (LBS): 8,460

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,370

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors: 20 HP. (2) Water Pump Motors: 5 HP

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 288
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 172
  • Peso libras): 38,469
  • # de piezas para envío: 3

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2012
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMCA-950 (950 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente