Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA - 425 toneladas
Torre de condensador evaporativo Evapco PMCA. Modelo: PMCA-425. Serie: 930701. Clasificación nominal: 425 toneladas de refrigeración con R-22 o 4030 MBH (335 TR) con amoniaco R-717 +95F de condensación / +79F de bulbo húmedo. Motor del ventilador: 15 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Año: 1993. Peso de envío: 17,180 lbs (13,000 lbs en la sección más pesada). Dimensiones: 12 pies de bajo x 9 pies 11,75 pulgadas de ancho x 13 pies 11,25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RSCT03
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-425
- Serial Number: 930701
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions