Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 685 toneladas nominales
1995 Condensador evaporativo Evapco Serie PMCA - 685 toneladas nominales. Modelo: PMCA-685. S/N: 950632. Si se usa con amoníaco, el TR es 468 a 96,3°F con una succión de 20° y un bulbo húmedo de 78°F. (2) ventiladores, (1) motor de 20 hp y (1) motor estadounidense, 10 hp, bomba Bell & Gossett de 7-1/2 hp Las características especiales para “clima más fresco” incluyen: circuito de bobina dividida diseñado para enfriar 40 gpm de 30 % de etilenglicol de 100°F a 90°F a 78°F de bulbo húmedo. (caída de presión: 9,8 psi), (2) calentadores eléctricos de 6 kw con termostato e interruptores de corte por bajo nivel de agua, y la unidad está preparada para funcionamiento remoto por sumidero. Dimensiones totales: 19 pies 9 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 14 pies de alto (AC43a). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF214.73a
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-685
- Serial Number: 950632
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions