Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas

1994 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA -715. Capacidad nominal: 715 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 500 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Bomba Bell & Gossett. Modelo: 5A6-7/8 BF US Motores eléctricos: 7-1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Control de palanca cuadrado “D”. Motor del ventilador de 20 hp: 460V, 60 Hz, trifásico. Motor de 10 ventiladores: 460V, 60 Hz, trifásico. Configurado para aplicación zurda. Entradas/salidas: (4) Conexiones de entrada y salida de refrigerante de 4 pulgadas, desbordamiento y drenaje de 3 pulgadas, reposición de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 14 pies 7-3/4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFDT03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-715
  • Número de serie: 942572M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas