Condensador evaporativo Evapco PMCB 1770 (paquete de 1770 toneladas nominales, motor de 1-30 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 1997
Número de unidades en el paquete: 2 unidades (2 secciones superiores y 1 inferior común que no se puede separar)
Toneladas nominales (total): 1770 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1255 TR*
Toneladas nominales (por unidad): 885 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 627,5 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 350 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 2 motores de bomba de 7,5 a 460 V, 60 Hz, trifásicos
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): (6) ventiladores. (2) motores de ventilador de 30 hp y (2) 15 hp a 460 V, 60 Hz, trifásicos
Dimensiones superiores (por unidad): 19'6 de largo x 12' de ancho x 7'2 de alto (2 secciones superiores)
Peso superior (por unidad): 26,560 LBS (2 secciones superiores)
Dimensiones inferiores (por unidad): 39'L x 12'W x 8'7H (una sección inferior completa, no se puede separar)
Peso inferior (por unidad): 17,190 LBS (una sección inferior completa, no se puede separar)
Otras notas sobre la máquina: (2) válvulas manuales de Hansen Technologies, (2) válvulas manuales de Henry Technologies, (4) válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies N.º de cat. No. H5602. (2) entradas de hombre de 20 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) roscadas de 2 pulg., (1) roscadas de 3 pulg., (1) roscadas de 3-1/2 pulg., (2) 6 pulg., (8) 4 pulg. (ACN2066)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Número de unidades en el paquete: 2 unidades (2 secciones superiores y 1 inferior común que no se puede separar)
Toneladas nominales (total): 1770 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1255 TR*
Toneladas nominales (por unidad): 885 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 627,5 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 350 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 2 motores de bomba de 7,5 a 460 V, 60 Hz, trifásicos
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): (6) ventiladores. (2) motores de ventilador de 30 hp y (2) 15 hp a 460 V, 60 Hz, trifásicos
Dimensiones superiores (por unidad): 19'6 de largo x 12' de ancho x 7'2 de alto (2 secciones superiores)
Peso superior (por unidad): 26,560 LBS (2 secciones superiores)
Dimensiones inferiores (por unidad): 39'L x 12'W x 8'7H (una sección inferior completa, no se puede separar)
Peso inferior (por unidad): 17,190 LBS (una sección inferior completa, no se puede separar)
Otras notas sobre la máquina: (2) válvulas manuales de Hansen Technologies, (2) válvulas manuales de Henry Technologies, (4) válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies N.º de cat. No. H5602. (2) entradas de hombre de 20 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) roscadas de 2 pulg., (1) roscadas de 3 pulg., (1) roscadas de 3-1/2 pulg., (2) 6 pulg., (8) 4 pulg. (ACN2066)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: DBDD01
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB 1770
- Serial Number: 974741M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? Yes
- # Units included in Package: 2
- Package Nominal Tons (TR): 1770
- Package Ammonia Tons (TR): 1255
- Unit Nominal Tons (TR): 885
- Unit Ammonia Tons (TR): 627.5
- Design Pressure (PSI): 350
- Top Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Bottom Coil Condition Rating: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 234
- Top Width (Inches): 144
- Top Height (Inches): 86
- Top Weight (LBS): 26560
- Bottom Length (Inches): 468
- Bottom Width (Inches): 144
- Bottom Height (Inches): 103
- Bottom Weight (LBS): 17190
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 7.5
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 468
- Width (Inches): 144
- Height (Inches): 189
- Weight (LBS): 43,750
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997
- Spec Sheet Available: Yes