- Detalles del producto
Evapco PMCB-360 Condensador Evaporativo (360 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)
Condensador evaporativo de amoniaco Evapco. Modelo: PMCB-360. Número de serie: T000760. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 360 Toneladas Nominales. 255 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NIH19
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-360
- Número de serie: T000760
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 360
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 255
- Unidad CFM (CFM): 57,000
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 216
- Ancho superior (pulgadas): 48
- Altura superior (pulgadas): 60
- Peso superior (LBS): 9,990
- Longitud inferior (pulgadas): 228
- Ancho inferior (pulgadas): 76
- Altura inferior (pulgadas): 84
- Peso inferior (LBS): 4,050
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors - 15 HP & 7.5 HP
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 216
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 144
- Peso libras): 14,040
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
Evapco
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
HEBH003
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidad