- Detalles del producto
Evapco PMCB-390 Condensador Evaporativo (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)
Condensador Evapco PMCB-390 (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 986501M. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 390 Toneladas Nominales. 276,9 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 3 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CAMR01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-390
- Número de serie: 986501M
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 390
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 276.9
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 44
- Unidad CFM (CFM): 67,800
- Presión de diseño (PSI): 350
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 223
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 108
- Peso superior (LBS): 14,460
- Longitud inferior (pulgadas): 223
- Ancho inferior (pulgadas): 156
- Altura inferior (pulgadas): 139
- Peso inferior (LBS): 6,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 365
- Ancho (pulgadas): 298
- Altura (pulgadas): 247
- Peso libras): 20,460
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!