Evapco PMCB-390 Condensador Evaporativo (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)

Evapco PMCB-390 Condensador Evaporativo (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evapco PMCB-390 (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 986501M. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 390 Toneladas Nominales. 276,9 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 3 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAMR01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-390
  • Número de serie: 986501M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 390
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 276.9
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 44
  • Unidad CFM (CFM): 67,800
  • Presión de diseño (PSI): 350

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 223
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 108
  • Peso superior (LBS): 14,460
  • Longitud inferior (pulgadas): 223
  • Ancho inferior (pulgadas): 156
  • Altura inferior (pulgadas): 139
  • Peso inferior (LBS): 6,000

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 365
  • Ancho (pulgadas): 298
  • Altura (pulgadas): 247
  • Peso libras): 20,460
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco PMCB-390 Condensador Evaporativo (390 Toneladas Nominales, 3 Motores, 1 Unidad de Torre)