Condensador evaporativo Evapco PMCB-455 (455 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Evapco PMCB-455 (455 toneladas nominales)

Condensador evaporativo simple Evapco. Modelo: PMCB-455. N.º de serie: 5-134024. N.º de correa: 2BX-128. Presión de prueba de serpentín: 350 PSIG. Toneladas nominales: 455 TR. Toneladas de amoníaco: 323 TR. Carga operativa de R-717: 550. CFM: 323

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NRM01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-455
  • Número de serie: 5-134024

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 455
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 323
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 55
  • Unidad CFM (CFM): 72,500
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 01/31/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 01/31/2025

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 164
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 70
  • Peso superior (LBS): 12,360
  • Longitud inferior (pulgadas): 164
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 103
  • Peso inferior (LBS): 5,080

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 685

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 172
  • Peso libras): 17,440
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMCB-455 (455 toneladas nominales)