Condensador evaporativo Evapco PMCB - 775 toneladas
Condensador evaporativo/enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco. Modelo: PMCB-775. Serie: 992592-3M. Evapco, Inc. Taneytown, MD, EE. UU. Cinturón: 2BX-128. Presión de prueba de la bobina: 400 psig. Clasificaciones nominales: 775 TR (R-22 freón), 550 TR (R-717 amoniaco) en condiciones estándar. También se puede utilizar con agua/glicol como enfriador de líquido de circuito cerrado. Motores de ventilador: 15 HP, 30 HP. Bomba de pulverización: 7,5 HP / 1.030 GPM. Puertos de refrigerante: 4 pulgadas de diámetro. Peso de envío: 29,930 lbs (21,870 sección más pesada). Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 14 pies 8 pulgadas de alto (ACN950)
Product Details
- Cantidad en stock: BBCP01
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-775
- Serial Number: 992592-3M
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: American Ice Cream Company