Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 1770 toneladas
2001 Condensador evaporativo Evapco serie PMCB. Modelo: PMCB-1770. Número de serie: M015885. Capacidades nominales: 1770 toneladas de R-22 a 105°F de condensación y 74°F de bulbo húmedo, y 1239 toneladas de R-717 a 95°F de condensación y 74°F de bulbo húmedo. Cuenta con una construcción de acero galvanizado en caliente con un colador extraíble de acero inoxidable 304. (6) ventiladores axiales de paletas de dos etapas. Motores de ventilador: (2) 30 hp y (2) 15 hp, totalmente cerrados, 460/60/3. Bomba de agua: (2) bombas centrífugas de acoplamiento cerrado de 7-1/2 hp con sellos mecánicos. El PMCB es un ventilador axial de tiro forzado y condensador a contraflujo para instalaciones de refrigeración industrial. Esta unidad contiene el serpentín de diseño Thermal-Pak de Evapco con tubos inclinados para drenaje de líquidos y tubos elípticos escalonados alineados en la dirección del flujo de aire para obtener un alto coeficiente de intercambio de calor. Peso aproximado de envío: 70,300 lbs. Peso operativo aproximado: 91,000 lbs. Dimensiones totales: 39 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 11 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 15 pies 7-3/4 pulgadas de ancho (ACN1500)
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM881.140
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB-1770
- Serial Number: M015885
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions