Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales

1998 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB. Modelo: PMCB-585. Capacidades nominales nominales: 585 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F en condiciones de condensación, y 415 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F en condiciones de condensación. Número de ventiladores centrífugos: 3. Presión de prueba del serpentín: 350 psig. Motor ventilador Baldor super E: 10hp, trifásico. Motor de ventilador estadounidense: 5 hp, trifásico. Bomba Bell and Gossett: Modelo: 5A 6-5/8 BF. Motor: 7,5 CV, trifásico. Originalmente instalado con Tropicana, este modelo PMCB ofrece ventiladores de aluminio fundido y cuenta con el serpentín Thermal-Pak de Evapco y un eliminador de deriva de PVC y un sistema de distribución de agua que no se obstruyen. Entradas: (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulg., (2) 4” de diámetro. puertos, (1) 6” de diámetro. puerto, (1) 2” de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4” de diámetro. puertos, (1) 6” de diámetro. puerto, (2) 3” de diámetro. puertos, (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 7 pulgadas de largo x 9 pies 9 pulgadas de ancho x 14 pies de alto (ACN750)(BH).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2003.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-585
  • Número de serie: 985901M-3M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales