Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas

1998 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB. Modelo: PMCB-585. Capacidades nominales: 585 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F de temperatura de condensación, y 415 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F de temperatura de condensación. (3) ventiladores, (1) motor de ventilador de 10 HP 460/60/3 y (1) motor Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13/6.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Modelo de bomba Bell Gossett: 5A 6–5/8 FF, S/N: 2087291 0, con motor Baldor, 7,5 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 23,5-21,8/10,9 amperios, 60 Hz, 3 fase. Instalado originalmente con Tropicana, este modelo PMCB ofrece ventiladores de aluminio fundido y cuenta con el serpentín Thermal-Pak de Evapco y un eliminador de deriva galvanizado que no se obstruye y un sistema de distribución de agua. Dimensiones totales aproximadas: 20 pies de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 7 pulgadas (ACN750)(BH).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2004
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-585
  • Número de serie: 986357M-3M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas