- Detalles del producto
Evapco PMCB775 Condensador evaporativo (775 toneladas nominales, motores de 2 a 20 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evapco PMCB775 (775 Toneladas Nominales, Motores 2-20 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: M015364 Este paquete contiene 1 unidad de torre. 775 Toneladas Nominales. 450 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 a 20 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL04
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB775
- Número de serie: M015364
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 775
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 450
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 99
- Unidad CFM (CFM): 121,900
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 257
- Ancho superior (pulgadas): 117
- Altura superior (pulgadas): 75
- Peso superior (LBS): 22,000
- Longitud inferior (pulgadas): 240
- Ancho inferior (pulgadas): 118
- Altura inferior (pulgadas): 102
- Peso inferior (LBS): 8,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 357
- Ancho (pulgadas): 235
- Altura (pulgadas): 177
- Peso libras): 30,000
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: American Ice Cream Company
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!