Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Evapco SSTD2-00700-3 Serpentín evaporador de amoníaco - 9.63 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad puede funcionar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 7704 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9,63 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 7003 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 11400 CFM y una velocidad frontal de 611 FPM. Un volumen de bobina de 1,4. Serpentines recirculados alimentados por el fondo con sistema de descongelación eléctrico. El valioso refrigerante era el amoníaco, pero se puede utilizar con freón.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HAIN203
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: SSTD2-00700-3
  • Número de serie: 5-134445

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 7704
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.42
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7003
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5.84
  • Flujo de aire (CFM): 11400
  • Velocidad de la cara (FPM): 611
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.4
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 870
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 86
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1065
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente