Evapco SSTD3-01242-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Evapco SSTD3-01242-4 Serpentín evaporador de amoníaco - 17 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 13663 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 17(TR) @15TD. Una capacidad helada de 12421 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 16(TR) @15TD. Un flujo de aire de 16814 CFM y una velocidad frontal de 600 FPM. Un volumen de bobina de 2,1 pies3. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo, con sistema de deshielo eléctrico. 2 ventiladores. Anteriormente funcionaba con amoniaco, puede volverse compatible con freón. Motor incluido.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HAIN200
- Fabricante: Evapco
- Modelo: SSTD3-01242-4
- Número de serie: 5-134437
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 13,663
- Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 17.07875
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,421
- Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 16
- Flujo de aire (CFM): 16,814
- Velocidad de la cara (FPM): 600
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.1
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Electric
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 76
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 2
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 870
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 154
- Ancho (pulgadas): 87
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 1,050
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!