- Detalles del producto
Evapco TFC4-9812VF-100M Bobina evaporadora de amoníaco - 85 TR (baja temperatura)
Bobina del evaporador de amoníaco Evapco TFC4-9812VF-100M: anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de ventilador HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR34
- Fabricante: Evapco
- Modelo: TFC4-9812VF-100M
- Número de serie: 6-301373 B
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 68,160
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 56.80
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 68,160
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 56.80
- Flujo de aire (CFM): 81,488
- Velocidad de la cara (FPM): 832
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 48.95
- Tipo de bobina: Flooded
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 100
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 137
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 79
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!