- Detalles del producto
Evapco TFC4X-3744-075P Bobina evaporadora de freón - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Bobina de evaporador Evapco TFC4X-3744-075P - 8TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 6750 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 8 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 409 FPM. Dispone de serpentines de recirculación alimentados por el fondo con sistema de descongelación por agua. Anteriormente funcionaba con glicol, pero se puede configurar para usar freón. Se incluyen motores de ventilador de 4,75 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.21
- Fabricante: Evapco
- Modelo: TFC4X-3744-075P
- Número de serie: 4-104914D
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,750
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5.63
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6750
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5.63
- Flujo de aire (CFM): 15000
- Velocidad de la cara (FPM): 409
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Water
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Glycol
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(4): .075 HP.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 1160
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 189
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 49
- Peso libras): 1646
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


Heatcraft
Heatcraft LHL41860DPB Bobina evaporadora de freón - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
OTIS47
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)
OTIS66
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTL1-02150-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 27 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
HAIN202
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD3-01242-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN201
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Evapco
Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)
MDFP114
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN203
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN204
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN207
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN230
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Evapco
Evapco TFCS-1108VF-750M Bobina evaporadora de amoníaco - 67,5 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
SDFP001.
Solo queda 1 unidad