Evapco TFC4X-3744-075P Bobina evaporadora de freón - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Evapco TFC4X-3744-075P Bobina evaporadora de freón - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Bobina de evaporador Evapco TFC4X-3744-075P - 8TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 6750 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 8 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 15000 CFM y una velocidad frontal de 409 FPM. Dispone de serpentines de recirculación alimentados por el fondo con sistema de descongelación por agua. Anteriormente funcionaba con glicol, pero se puede configurar para usar freón. Se incluyen motores de ventilador de 4,75 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: NSF21.21
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: TFC4X-3744-075P
  • Serial Number: 4-104914D

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 6,750
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 8
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 6750
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 8
  • Air Flow (CFM): 15000
  • Face Velocity (FPM): 409
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Bottom
  • Coil Defrost: Water
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 4
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Glycol
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors(4): .075 HP.
  • Motor Horsepower(HP): 0.75
  • Motor RPM: 1160
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 189
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 49
  • Weight (LBS): 1646
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2004
  • Spec Sheet Available: Yes

Evapco TFC4X-3744-075P Bobina evaporadora de freón - 8 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000