Evapco TFCS1-783-050PRH Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (baja temperatura)
Evapco TFCS1-783-050 Serpentín evaporador de amoníaco PTH - 4TR, 1 ventilador (baja temperatura) Serpentines de baja temperatura con una capacidad de escarcha de 3569 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 4(TR) @15TD. Un flujo de aire de 4343CFM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. 1 ventilador con un nivel sonoro de 72 dbA.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS73
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFCS1-783-050PRH
- Serial Number: 7-310318
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 3,569
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 4
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 3569
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 4
- Air Flow (CFM): 4343
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 72
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 1
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1160
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 41
- Weight (LBS): 540
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Spec Sheet Available: Yes