Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)

Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)

Soplador evaporador de congelador Evapco Freon 2005. Modelo: TFC6 74123-750M. Capacidad nominal aproximada: 62 toneladas usando Freón R-507 a 15°TD en una habitación de -20°F con una SST de -35°F. Las características incluyen la bobina con aletas de aluminio patentada Thermal Pak con un área frontal de 73,5 pies cuadrados y 19,8 pies cúbicos. pies de volumen de bobina. Las aletas tienen 12 filas de profundidad con 3 aletas por pulgada. Diámetro del tubo: 1 pulg. Otras características incluyen: tubos de acero inoxidable y descongelación por agua superior. Entradas/Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN110).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP114
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCS6 74123-750M
  • Número de serie: 5-134484

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 49,600
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 41.33
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 49,600
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 41.33
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 19.8
  • Aletas por pulgada: 3
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 13.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 70
  • Peso libras): 6450
  • ACN: 110

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco TFCS6 74123-750M Bobina de evaporador de freón - 62 TR (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente