Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)

Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)

Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Serpentín Evaporador de Amoniaco 107 TR 4 Ventilador (Baja Temperatura) Serpentines esmerilados de baja temperatura con una capacidad de 85714 (BTUH / °F TD) con una capacidad estimada de 107 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 104520 CFM y una velocidad frontal de 390. Serpentines alimentados por la parte inferior con un sistema de descongelación por gas. Se puede utilizar con 4 ventiladores.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS85
  • Manufacturer: Evapco
  • Model: TFCS8-26612VF-10/15
  • Serial Number: 7-310316 A

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 85,714
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 107
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 85714
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 107
  • Air Flow (CFM): 104520
  • Face Velocity (FPM): 390
  • Feed Type: Bottom
  • Coil Defrost: Gas
  • Sound Level (dbA @ 10): 105
  • Fins Per Inch: 1
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Weight (LBS): 10000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000