Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)

Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)

Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Serpentín Evaporador de Amoniaco 107 TR 4 Ventilador (Baja Temperatura) Serpentines esmerilados de baja temperatura con una capacidad de 85714 (BTUH / °F TD) con una capacidad estimada de 107 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 104520 CFM y una velocidad frontal de 390. Serpentines alimentados por la parte inferior con un sistema de descongelación por gas. Se puede utilizar con 4 ventiladores.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS66
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCS8-26612VF-10/15
  • Número de serie: 7-310316 B

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 85,714
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 71.43
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 85714
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 71.43
  • Flujo de aire (CFM): 104520
  • Velocidad de la cara (FPM): 390
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 105
  • Aletas por pulgada: 1
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 10000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente