Evaporador Carrier - Circuito de Agua

Evaporador Carrier - Circuito de Agua

(2) Evaporador Portador-Circuitos de Agua. Número de serie R983380. Fuente de alimentación: 208-230 V, trifásica, 60 Hz, voltaje permitido en la unidad: 253 máx, 187 min. Amperios mínimos del circuito: 20 máx., 4 min. Compresor RLA: 13.0, LRA: 87, Ref: R22, 3.55 lbs. Presión de prueba: alta/baja 1410/150 psi. Ventilador interior: 208-230 V, monofásico, 60 Hz, FLA: 3,3, 1/3 hp, KW Out 0,248. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF362.1a
  • Fabricante: Carrier
  • Número de serie: R983380

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador Carrier - Circuito de Agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente