Evaporador de 4 ventiladores Russell Coil Company - 5 toneladas

Evaporador de 4 ventiladores Russell Coil Company - 5 toneladas

(4) Evaporadores de 4 ventiladores de Russell Coil Company. Modelo: SU44-600HG. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 5 toneladas para una habitación de -10°F con una temperatura de succión de -20°F. Área de superficie de la unidad: 1,832 pies cuadrados. Aletas por pulgada: 4. (4) ventiladores de 20 pulgadas de diámetro, motores: 1/6 hp, 230 V, 11.2 A, 60 Hz. Diámetro del ventilador: 20 pulg. Desplazamiento de la unidad: 10,800 cfm. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pernos de 1-1/2 pulg. de diámetro. brida, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Las unidades están equipadas con descongelación por gas caliente para aplicaciones de baja temperatura. Peso estimado: 560 libras. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN200) (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB194.8
  • Fabricante: Russell
  • Modelo: SU44-600HG
  • Número de serie: D82C196475, D82C196473, D82C196476

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de 4 ventiladores Russell Coil Company - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente