Evaporador de aguas residuales EMC Water Eater

Evaporador de aguas residuales EMC Water Eater

Devorador de agua EMC. Modelo 120G-SS. S/N 6590704. Tanque de Acero Inoxidable 316L. Cubiertas y pila, calibre 12, tasa de evaporación máxima 17 gph: Modo por lotes 12 gph: Modo de llenado automático. Capacidad del tanque 120 galones. Construcción del tanque Tanque de calibre 12 con aislamiento de 1 pulgada; Tanque exterior pintado calibre 16, altura 36 pulgadas. Sistema de calefacción Gas: gas natural o propano; 200.000 BTU; Dimensiones del intercambiador de calor de 81 pulg. x 6-1/2 pulg. 43 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 54 pulg. de alto. Requisitos de servicios públicos Línea de gas de 3/4 pulg. WC de 7 a 14 pulg. 120 VCA/13 piso del embudo de drenaje Amp/1 Ph; 2 pulg. Drenaje y tapón.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ECTS001.10
  • Fabricante: EMC
  • Modelo: 120G-SS
  • Número de serie: 6590704

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de aguas residuales EMC Water Eater
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente