Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 7,64 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 7,64 toneladas

(2) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores 2002 - 7,64 toneladas. Modelo: BTRS-414-RBA-HGC. Capacidad nominal: 7,64 toneladas a una temperatura de succión de 30 °F para una habitación de 38 °F. Refrigerante: Alimentación inferior recirculada R-717 con descongelación por gas caliente. Bobina de acero galvanizado en caliente con tubos y aletas de acero, (4) filas de tubos a (4) aletas por pulgada. Área de enfriamiento: 2,032 pies cuadrados. Flujo de aire: 24,000 cfm. Carcasa de acero inoxidable con soportes de acero galvanizado en caliente. La bandeja de drenaje aislada de acero inoxidable se descongela por aire con cinta térmica para la bandeja de drenaje interior. Las características personalizadas incluyen recalentamiento eléctrico y paneles laterales con bisagras. (4) Motores de ventilador de ½ hp. Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN95).(BI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM579
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTRS-414-RBA-HGC
  • Número de serie: 531017-10A / 531017-10B

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 7,64 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente