Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores

(3) Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores 1995. Modelo: DT4S-1045-RBA-HGC-RH. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad nominal: 104.450 Btuh para un TD de 10ºF o 8,7 toneladas. Diseño psig: 302. Fuente de alimentación: 460V, trifásica. Material del tubo de construcción: acero galvanizado. Número de ventiladores: 4. Diámetro del ventilador: 1 pie 10 pulg. Material de construcción de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 3. Cuentan con descongelación por gas caliente. (4) Motor de CA MagneTek Century, 1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: puerto de succión de 2 pulgadas, línea de líquido de 2 pulgadas y línea de bandeja de drenaje de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN77) (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM571A
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DT4S-1045-RBA-HGC-RH

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 10,445.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.70
  • Aletas por pulgada: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente