Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,3 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,3 toneladas

(2) Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores. Modelo: DTX5A-1350-HGC-DXA-LH. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal por cambio de temperatura de 10°F para una habitación de 35°F: 112000 BTUH o 9,3 toneladas. El diseño utiliza descongelación por gas caliente. CFM nominal: 25000. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: aluminio. Área de superficie de la bobina: 3100 pies cuadrados. ft. Número de ventiladores: 5. Aletas por pulgada: 4. (5) motores de ventilador: 1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT12.7
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5A-1350-HGC-DXA-LH
  • Número de serie: 383354A & 383354B

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 11,200.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.33
  • Flujo de aire (CFM): 2,500
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,3 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente