Evaporador de amoníaco recirculado Krack

Evaporador de amoníaco recirculado Krack

Evaporador de amoníaco recirculado Krack. Diámetro del ventilador: 22 pulgadas (2) motores eléctricos Franklin, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Drenaje FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante con bridas, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF236.1
  • Fabricante: Krack

Detalles del serpentín del evaporador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de amoníaco recirculado Krack

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente