Evaporador de cuba de vacío

Evaporador de cuba de vacío

Evaporador de cuba al vacío. Eliminado de un importante fabricante de alimentos de EE. UU. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable y agitador de barrido inferior. Fabricante: Plomería y Acero Inoxidable, LTD Montreal. Diámetro interno: 71,5 pulg. Altura de la pared recta: 56 pulg. Capacidad estimada: 1000 galones (130 pies cúbicos). Placa de identificación del tanque: PSSW No. 102, REG No 1821.6, SH ½ S/S, HD 5/16 S/S, HD ¼ FB, WP 25, JW52-B-WELD-C. Dimensiones totales del tanque: 84 pulgadas de diámetro. x 124 pulgadas de alto. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable con tapas de extremo con bisagras/juntas. Diámetro del tubo: 1,425 pulg. Longitud del tubo: 49 pulg. Cantidad de tubos: 55. Área de superficie estimada de los tubos: 84 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 16 pulg. Longitud de la pared lateral de la carcasa: 63 pulgadas. Puertos de la carcasa: 4,5 pulgadas con 8 -brida de perno, 1,5 pulg. NPT. Dimensiones totales del intercambiador de calor: 34 pulgadas x 34 pulgadas x 106 pulgadas de alto. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Diámetro del tubo: 0,875 pulg. Longitud del tubo: 83 pulg. Cantidad de tubos: 183. Área de superficie estimada de los tubos: 290 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 20 pulg. Longitud de la pared lateral de la carcasa: 97 pulg. Cámara inferior: 24 pulg. de diámetro x 57 pulgadas de alto (estimado 110 galones / 15 pies cúbicos). Puertos de carcasa: (2) bridas de 4 pernos de 2 pulgadas. Puertos de tubo: Brida de 9 pernos de 9,5 pulg., NPT de 0,5 pulg. Dimensiones totales del intercambiador de calor: 36 pulgadas x 36 pulgadas x 166 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GKFC01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de cuba de vacío

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente