Evaporador de película descendente de efecto único APV

Evaporador de película descendente de efecto único APV

Evaporador de película descendente APV con tanque separador de vapores y bombas centrífugas. No incluye: controles, válvulas, tubos de producto, condensador, etc. Tamaño: 12 pies 3 pulgadas de largo x 4,5 pies de ancho (estructura), 80 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de largo (recipiente).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CMCS01C
  • Fabricante: APV
  • Modelo: FF

Detalles del evaporador

  • Tipo de evaporador: Falling Film
  • # de efectos: 1
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: Vapor Separator tank, Centrifugal Pumps
  • Componentes del evaporador no incluidos: Controls, Valves, Product Tubing, Condenser, etc.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 80

Detalles adicionales del producto

Evaporador de película descendente de efecto único APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente