Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV

Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV

Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV. Modelo: PE. S/N: 1247. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316, incluidas las placas del intercambiador de calor, los separadores de vapor, las bombas y los tubos de vapor y de producto. Este sistema utilizó por última vez jugos de cítricos y podrá procesar la mayoría de los otros tipos de jugos o productos líquidos. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) puerto de vapor de 4 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de condensado, (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Separador horizontal de primer efecto: 500 galones. S/N: 20423, vacío: 28,54 pulgadas Hg. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (bola de pulverización), (1) puerto de vapor de 21 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 15 pulg. de diámetro. tubo de vapor. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de alto x 7 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 2500.CI01B
  • Fabricante: APV
  • Modelo: P-E
  • Número de serie: 1247

Detalles del evaporador

  • Tipo de evaporador: Rising/Falling Film
  • # de efectos: 1
  • Tipos de metales: 316 stainless steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: First Effect Horizontal Separator - 500 Gallons, Vacuum, and Sprayball

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente