Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 3

Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 3

Evaporador de placa de película descendente de efecto APV 3 con separadores de vapor horizontales. Todas las superficies del producto son 304 o 316 SS. Equipado con un condensador de superficie tubular horizontal y todas las bombas de producto, condensado y vacío. Precalentador tipo placa y tanque de equilibrio de alimentación Este es un sistema muy flexible y confiable que puede operar alimentos y tipos de productos sensibles al calor. Puede ejecutar otros productos que requieran superficies de contacto de acero inoxidable. Tasa de alimentación original 15,854 libras por hora @ 9% de sólidos. Tasa de evaporación original 13.000 libras por hora de agua. Tasa de producto concentrado 2853 libras por hora a 50 % de sólidos (H12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX956.86
  • Fabricante: APV

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 3

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente