- Detalles del producto
Evaporador de placa de película descendente ascendente de efecto único APV Jr.
Este pequeño evaporador "junior" de película descendente ascendente de efecto único APV montado sobre patines evaporará aproximadamente 250 lbs/h de agua de los productos. Está configurado para control manual y es muy sencillo de operar. Bonita unidad para una planta piloto o para pequeñas tiradas de producción. Reconstruido por Genemco. La capacidad se puede ampliar a una capacidad de hasta 1000 lbs/hr agregando placas adicionales. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 150.189
- Fabricante: APV
- Modelo: JPE
- Número de serie: 161
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


APV
Evaporador de placa de película ascendente/descendente de efecto único APV
2500.CI01B
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


APV
Evaporador de placas de película ascendente/descendente APV de 2 efectos
2500.CI01C.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
APV
Placas de intercambiador de calor de película descendente ascendente de acero inoxidable APV
RAAF071.
Solo queda 1 unidad